€ 44,35/ stukexcl. btw
€ 53,66incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRV..PP |
Roldiameter | 26 mm |
Rolbreedte | 12 mm |
Rollengte | 36 mm |
Boutdiameter | 10 mm |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Nee |