Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV22-PP-A

  • ERIKS:24026814
  • Fabrikant:4012802367881
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,95/ stukexcl. btw

€ 50,76incl. btw

154 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee