Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV19-SK-PP-A

  • ERIKS:24026810
  • Fabrikant:4012802420210
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,66/ stukexcl. btw

€ 55,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee