Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV19-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834503
  • Fabrikant:4047643178815
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,65/ stukexcl. btw

€ 52,82incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP-NMT
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja