Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRV19-PP-A

  • ERIKS:24026809
  • Fabrikant:4012802420524
Image 1
Opslaan in lijst

€ 39,71/ stukexcl. btw

€ 48,05incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..PP
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee