€ 68,19/ stukexcl. btw
€ 82,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRV..B-NMT |
Roldiameter | 35 mm |
Rolbreedte | 18 mm |
Rollengte | 52 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |