Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager KRV35-B

  • ERIKS:24026833
  • Fabrikant:4012802368536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,94/ stukexcl. btw

€ 74,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..-B
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Nee