Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager KRV30-B-NMT

  • ERIKS:11834521
  • Fabrikant:4054362448402
Image 1
Opslaan in lijst

€ 54,14/ stukexcl. btw

€ 65,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..B-NMT
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja