€ 49,17/ stukexcl. btw
€ 59,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRV..-B |
Roldiameter | 30 mm |
Rolbreedte | 14 mm |
Rollengte | 40 mm |
Boutdiameter | 12 mm |
Schroefdraadlengte | 13 mm |
Draadmaat | M 12x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Nee |