Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Volnaaldig naaldlager KRV22-B-NMT

  • ERIKS:11834509
  • Fabrikant:4054362448327
Image 1
Opslaan in lijst

€ 43,48/ stukexcl. btw

€ 52,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRV..B-NMT
Roldiameter
22 mm
Rolbreedte
12 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja