€ 36,06/ stukexcl. btw
€ 43,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRV |
Roldiameter | 16 mm |
Rolbreedte | 11 mm |
Rollengte | 28 mm |
Boutdiameter | 6 mm |
Schroefdraadlengte | 8 mm |
Draadmaat | M 6x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Nee |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Nee |