Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR90-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834473
  • Fabrikant:4054362446248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 214,68/ stukexcl. btw

€ 259,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP-NMT
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 304,17/ stukexcl. btw

€ 368,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026