€ 214,68/ stukexcl. btw
€ 259,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Roldiameter | 90 mm |
Roldiameter | 3.543 in |
Rolbreedte | 35 mm |
Rolbreedte | 1.378 in |
Rollengte | 100 mm |
Rollengte | 3.937 in |
Boutdiameter | 30 mm |
Boutdiameter | 1.181 in |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |