Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR80-PP-A

  • ERIKS:24026772
  • Fabrikant:4012802427660
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 180,82/ stukexcl. btw

€ 218,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Roldiameter
80 mm
Roldiameter
3.15 in
Rolbreedte
35 mm
Rolbreedte
1.378 in
Rollengte
100 mm
Rollengte
3.937 in
Boutdiameter
30 mm
Boutdiameter
1.181 in
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee