€ 124,01/ stukexcl. btw
€ 150,05incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Roldiameter | 62 mm |
Roldiameter | 2.441 in |
Rolbreedte | 29 mm |
Rolbreedte | 1.142 in |
Rollengte | 80 mm |
Rollengte | 3.15 in |
Boutdiameter | 24 mm |
Boutdiameter | 0.945 in |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |