Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR52-PP-A

  • ERIKS:24026758
  • Fabrikant:4012802428414
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 98,24/ stukexcl. btw

€ 118,87incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Roldiameter
52 mm
Roldiameter
2.047 in
Rolbreedte
24 mm
Rolbreedte
0.945 in
Rollengte
66 mm
Rollengte
2.598 in
Boutdiameter
20 mm
Boutdiameter
0.787 in
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee