€ 95,71/ stukexcl. btw
€ 115,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Roldiameter | 47 mm |
Roldiameter | 1.85 in |
Rolbreedte | 24 mm |
Rolbreedte | 0.945 in |
Rollengte | 66 mm |
Rollengte | 2.598 in |
Boutdiameter | 20 mm |
Boutdiameter | 0.787 in |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |