Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR40-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834440
  • Fabrikant:4047643179386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 73,54/ stukexcl. btw

€ 88,98incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP-NMT
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja