€ 96,81/ stukexcl. btw
€ 117,14incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP |
Roldiameter | 35 mm |
Rolbreedte | 18 mm |
Rollengte | 52 mm |
Boutdiameter | 16 mm |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |