€ 62,38/ stukexcl. btw
€ 75,48incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Roldiameter | 35 mm |
Roldiameter | 1.378 in |
Rolbreedte | 18 mm |
Rolbreedte | 0.709 in |
Rollengte | 52 mm |
Rollengte | 2.047 in |
Boutdiameter | 16 mm |
Boutdiameter | 0.63 in |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
Draadmaat | M 16x1.5 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |