Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR30-PP-RR-A

  • ERIKS:14177268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,96/ stukexcl. btw

€ 99,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
1 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee