Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR30-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834422
  • Fabrikant:4047643179409
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,02/ stukexcl. btw

€ 70,20incl. btw

22 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP-NMT
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja