Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR30-PP-A

  • ERIKS:24208803
  • Fabrikant:4012802427622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 52,77/ stukexcl. btw

€ 63,85incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Roldiameter
30 mm
Roldiameter
1.181 in
Rolbreedte
14 mm
Rolbreedte
0.551 in
Rollengte
40 mm
Rollengte
1.575 in
Boutdiameter
12 mm
Boutdiameter
0.472 in
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee