Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR26-PP-RR-A

  • ERIKS:14177274
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,73/ stukexcl. btw

€ 83,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Roldiameter
26 mm
Rolbreedte
1 mm
Rollengte
36 mm
Boutdiameter
10 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Draadmaat
M 10x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee