€ 44,31/ stukexcl. btw
€ 53,62incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KR..PP |
Type | Stud Type Track Roller |
Roldiameter | 26 mm |
Roldiameter | 1.024 in |
Rolbreedte | 12 mm |
Rolbreedte | 0.472 in |
Rollengte | 36 mm |
Rollengte | 1.417 in |
Boutdiameter | 10 mm |
Boutdiameter | 0.394 in |
Schroefdraadlengte | 12 mm |
Draadmaat | M 10x1 |
Excentrisch | Nee |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Naaldlager met kooi |
Met moer | Nee |