Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR19-SK-PP-A

  • ERIKS:24026712
  • Fabrikant:4012802428261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,62/ stukexcl. btw

€ 55,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..-SK-PP-A
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee