Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR19-PP-RR-A

  • ERIKS:11834405
Image 1
Opslaan in lijst

€ 61,52/ stukexcl. btw

€ 74,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee