Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR16-SK-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834397
  • Fabrikant:4054362445494
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,20/ stukexcl. btw

€ 57,11incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..-SK-PP-A
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja