Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR16-SK-PP-A

  • ERIKS:11834396
  • Fabrikant:4012802420463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 43,38/ stukexcl. btw

€ 52,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..-SK-PP-A
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee