Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi Met afdichting KR16-PP-A

  • ERIKS:24207441
  • Fabrikant:4012802427615
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 37,75/ stukexcl. btw

€ 45,68incl. btw

61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..PP
Type
Stud Type Track Roller
Roldiameter
16 mm
Roldiameter
0.63 in
Rolbreedte
11 mm
Rolbreedte
0.433 in
Rollengte
28 mm
Rollengte
1.102 in
Boutdiameter
6 mm
Boutdiameter
0.236 in
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee