Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR62-B

  • ERIKS:24026762
  • Fabrikant:4012802414554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,64/ stukexcl. btw

€ 144,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..B
Roldiameter
62 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee