Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR52-B

  • ERIKS:24026756
  • Fabrikant:4012802428315
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,22/ stukexcl. btw

€ 111,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..B
Roldiameter
52 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
20 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee