Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR40-B

  • ERIKS:12572698
  • Fabrikant:4012802422948
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,50/ stukexcl. btw

€ 82,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..B
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
18 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee