Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR35-B

  • ERIKS:24026736
  • Fabrikant:4012802418330
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,59/ stukexcl. btw

€ 69,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..B
Roldiameter
35 mm
Rolbreedte
18 mm
Rollengte
52 mm
Boutdiameter
16 mm
Schroefdraadlengte
17 mm
Draadmaat
M 16x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee