Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR32-B-NMT

  • ERIKS:11834427
  • Fabrikant:4054362445937
Image 1
Opslaan in lijst

€ 57,04/ stukexcl. btw

€ 69,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..B
Roldiameter
32 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 88,54/ stukexcl. btw

€ 107,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026