Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR30-B

  • ERIKS:24026724
  • Fabrikant:4012802422924
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,38/ stukexcl. btw

€ 59,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR..B
Roldiameter
30 mm
Rolbreedte
14 mm
Rollengte
40 mm
Boutdiameter
12 mm
Schroefdraadlengte
13 mm
Draadmaat
M 12x1.5
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee