Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR19-SK

  • ERIKS:24026713
  • Fabrikant:4047643183086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,58/ stukexcl. btw

€ 62,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR
Roldiameter
19 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
32 mm
Boutdiameter
8 mm
Schroefdraadlengte
10 mm
Draadmaat
M 8x1.25
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee