Eriks
INA

INA Kurverol Gebolleerd Naaldlager met kooi KR16-SK

  • ERIKS:11834398
  • Fabrikant:4054362445500
Image 1
Opslaan in lijst

€ 41,12/ stukexcl. btw

€ 49,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KR
Roldiameter
16 mm
Rolbreedte
11 mm
Rollengte
28 mm
Boutdiameter
6 mm
Schroefdraadlengte
8 mm
Draadmaat
M 6x1
Excentrisch
Nee
Met afdichting
Nee
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Naaldlager met kooi
Met moer
Nee