Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKRE80-2RS-RR-XL

  • ERIKS:11835387
Image 1
Opslaan in lijst

€ 399,34/ stukexcl. btw

€ 483,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PWKRE..2RS
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
35 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee