Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting PWKRE72-2RS-RR-XL

  • ERIKS:14181336
Image 1
Opslaan in lijst

€ 320,68/ stukexcl. btw

€ 388,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
PWKRE..2RS
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
28 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
28 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee