€ 261,67/ stukexcl. btw
€ 316,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NUKRE..-NMT |
Roldiameter | 90 mm |
Rolbreedte | 35 mm |
Rollengte | 100 mm |
Boutdiameter | 35 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Ja |
€ 371,75/ stukexcl. btw
€ 449,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026