Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE90-A

  • ERIKS:24027225
  • Fabrikant:4012802429329
Image 1
Opslaan in lijst

€ 261,67/ stukexcl. btw

€ 316,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
35 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee