Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE80-A

  • ERIKS:23526904
  • Fabrikant:4012802419375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 228,35/ stukexcl. btw

€ 276,30incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE
Roldiameter
80 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
35 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee