€ 128,92/ stukexcl. btw
€ 155,99incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NUKRE..-NMT |
Roldiameter | 52 mm |
Rolbreedte | 24 mm |
Rollengte | 66 mm |
Boutdiameter | 24 mm |
Schroefdraadlengte | 21 mm |
Draadmaat | M 20x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Binnenzeskant |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volrollig cilinderlager |
Met moer | Ja |
€ 182,49/ stukexcl. btw
€ 220,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026