Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE47-A-NMT

  • ERIKS:11835289
  • Fabrikant:4047643189101
Image 1
Opslaan in lijst

€ 124,01/ stukexcl. btw

€ 150,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE..-NMT
Roldiameter
47 mm
Rolbreedte
24 mm
Rollengte
66 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
21 mm
Draadmaat
M 20x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Ja
Alternatieven

€ 218,37/ stukexcl. btw

€ 264,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026