Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volrollig cilinderlager Met afdichting NUKRE40-A

  • ERIKS:24027218
  • Fabrikant:4012802441024
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,71/ stukexcl. btw

€ 115,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NUKRE
Roldiameter
40 mm
Rolbreedte
20 mm
Rollengte
58 mm
Boutdiameter
22 mm
Schroefdraadlengte
19 mm
Draadmaat
M 18x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Binnenzeskant
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volrollig cilinderlager
Met moer
Nee