Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRVE90-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834576
  • Fabrikant:4054362448730
Image 1
Opslaan in lijst

€ 280,24/ stukexcl. btw

€ 339,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRVE..PP-A-NMT
Roldiameter
90 mm
Rolbreedte
35 mm
Rollengte
100 mm
Boutdiameter
30 mm
Schroefdraadlengte
32 mm
Draadmaat
M 30x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja