€ 213,05/ stukexcl. btw
€ 257,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRVE..PP-A-NMT |
Roldiameter | 80 mm |
Rolbreedte | 35 mm |
Rollengte | 100 mm |
Boutdiameter | 30 mm |
Schroefdraadlengte | 32 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Ja |