Eriks
INA

INA Kurverol Excentrisch Gebolleerd Volnaaldig naaldlager Met afdichting KRVE72-PP-A-NMT

  • ERIKS:11834572
  • Fabrikant:4054362448693
Image 1
Opslaan in lijst

€ 185,74/ stukexcl. btw

€ 224,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
KRVE..PP-A-NMT
Roldiameter
72 mm
Rolbreedte
29 mm
Rollengte
80 mm
Boutdiameter
24 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Draadmaat
M 24x1.5
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Gleuf
Loopvlak
Gebolleerd
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager
Met moer
Ja