€ 154,60/ stukexcl. btw
€ 187,07incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | KRVE..-PP-A |
Roldiameter | 62 mm |
Rolbreedte | 29 mm |
Rollengte | 80 mm |
Boutdiameter | 28 mm |
Schroefdraadlengte | 25 mm |
Draadmaat | M 24x1.5 |
Excentrisch | Ja |
Met afdichting | Ja |
Gatvorm | Gleuf |
Loopvlak | Gebolleerd |
Rollichaam | Volnaaldig naaldlager |
Met moer | Nee |